Billøfter 2-Søylet løfter WWE Hydr.199 WRX 5,5T
2 SØYLET LØFTER WWE HYDR.199 WRX 5,5 TON
Art.-nr. W103422255
EAN 4061975879677
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy konstruksjon gir god løftehøyde.
X-arm løsning for svært fleksible løftearmer iht løftepunkter på kjøretøy.
- Hydraulisk 2-søylet løftebukk uten bunnramme
- Produsert etter EN 1493-10
- ElektrohydrauliskHydraulisk synkronisering av begge løftearmene, uansett vektfordeling
- Sikkerhetsanordning ved blokkering av løftearmene
- Sikkerhetsventil for kontroll av senkehastighet
- Automatisk låsing av løftearmene
- Sikkerhetsventiler for event. overbelastning eller slangebrudd
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 30 cm (20 cm)
- Leveres uten hydraulikkolje
- Motoreffekt: 2,2 Kw
- Løftetid ved full belastning: 35 sek.
- Senketid ved full belastning: 45 sek.
- Tre-fase motor: 230/400V/50Hz
Totalhøyde 5125mm - På spesial bestilling 4125 mm
2-Søylet løfter for løft av tyngre kjøretøy i bilverksteder for vedlikehold, reparasjon og inspeksjon.
![]() | |
Lastekapasitet | 5,5 ton |
Konstruksjonshøyde | 5125 mm |
Slaghøyde | 1960 mm |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Over bakken | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
