Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søyler WWE SPO40E-5-WU-EH2

Billøfter, 2-søyler WWE SPO40E-5-WU-EH2
2-SØYLET LØFTER-SPO40E-5-WU-EH2

Art.-nr. W103700045
EAN 4065746516617

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

2-søylet billøfter

Elektrohydraulisk 2-søylet løfter med symetriske armer og dobbelt betjeningspanel


Mekaniske sikkerhetslåser integrert på begge sider med automatisk aktivering


Lastfrie synkroniseringsskiver sikrer lasten under løfte- og senkeprosessen


Hydraulisk system sikret med tilbakeslagsventil inkludert vedlikeholdsfri høytrykkssylinder i begge stolper


Maksimal gjennomkjøringsbredde med minimale ytre dimensjoner og konstruksjon uten bunnramme sikrer problemfri tilgang til løfteren.


Den doble S-profilen på løftesøylene gir maksimal stabilitet med minimalt plassbehov. Kontaktflaten til løftestolene er også betydelig større for økt styrke.


Elektrohydraulisk konstruksjon sikrer energibesparende drift med raske løfte- og senketider.


Løftearmene låses automatisk ved løfting. Når løftearmene er helt senket, frigjøres denne låseanordningen automatisk

Merknad3-faset motor: 230V /400V - Min. sikring: 32A / 16A
*Forhøyere og brakett medfølger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Løfter for alle typer personbiler og nyttekjøretøy

Instruksjoner

Kan benyttes som 230/400V

Lastekapasitet

4500 kg

Konstruksjonshøyde

4230 mm

Slaghøyde

1979 mm

Passeringsbredde

2590 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Line light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger