Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2-søylet WWE SPOA3T-AF-5-WU-EH2

2-SØYLET LØFTER SPOA3T-AF-5-WU-EH2

Art.-nr. W103700135

EAN 4065746524674

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2-søylet WWE SPOA3T-AF-5-WU-EH2

Art.-nr. W103700135

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med 3500 kg lastekapasitet, løftehøyde på 1957mm og passeringsbredde på 2336mm Elektrohydraulisk drift sikrer effektiv løfting, med betjeningspanel på begge sider
Utstyrt med hurtigkonsoll for økt høyde mot løfterarm
  • Hydraulisk asymmetrisk 2 søylet løfter 3,5t

  • AF Hurtigkonsoll

  • Betjening på begge søyler

  • Produsert etter EN 1493-10

  • Lange 3-delte armer

  • Hurtig konsoll (AF konsoll)

  • S-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.

  • Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer

  • Mekanisk sikkerhetssystem

  • Sikkerhets-bryter i topp

  • Strømuttak 230V er standard

  • Uttak for trykkluft er standard

  • Magnetskål er standard

  • Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)

  • CE-godkjent

  • Anbefalt gulvtykkelse 20 cm

  • Lakkert i RAL 7016
Merknad

230V/400V spenning

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Billøfter for bilverksteder og serviceanlegg som krever effektiv løfting av kjøretøy opptil 3500 kg. Den elektrohydrauliske driften og betjeningspanel på begge sider gjør den egnet for rask og enkel tilgang under reparasjon og vedlikehold av kjøretøy

Instruksjoner

Leveres i 400/230V

Lastekapasitet

3500 kg

Konstruksjonshøyde

4170 mm

Slaghøyde

1957 mm

Passeringsbredde

2336 mm

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Line light LED Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for 2-søyle- og 4-søyleløftere der det stilles ekstra krav til lyskilden.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger