Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WWE SPOA3T-AF-5-WU-EH2 2-søylet løfter WWE SPOA3T-AF-5-WU-EH2
2-søylet elektrohydraulisk løfter med en lastekapasitet på 3500 kg. Den har en bred passeringsbredde på 2336 mm og en konstruksjonshøyde på 4170 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Hydraulisk 2 søylet løfter 3,5t
AF Hurtigkonsoll
Betjening på begge søyler
Produsert etter EN 1493-10
2-søylet asymmetrisk hydraulisk billøfter 3,5t
Lange 3-delte armer
Hurtig konsoll (AF konsoll)
S-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.
Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer
Mekanisk sikkerhetssystem
Sikkerhets-bryter i topp
Betjening på begge sider
Strømuttak 230V er standard
Uttak for trykkluft er standard
Magnetskål er standard
Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
CE-godkjent
Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
RAL 7016
Personbil
Leveres i 400/230V
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.