Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Billøfter 2 søylet WWE199 Gamma 3,5t STD arm

2-søylet løfter 3,5 t GAMMA 199
2 SØYLET LØFTER WWE 199GAMMA 3,5 STD ARM

Art.-nr. W103410235

EAN 4050642190054

Priser vises for kunden etter pålogging
Billøfter 2 søylet WWE199 Gamma 3,5t STD arm

Art.-nr. W103410235

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Billøfter med god løftehøyde og en stor passeringsbredde
Elektromekanisk drift sikrer pålitelig løfting, og designet gir enkel tilgang og sikkerhet
  • Billøfter med en lastekapasitet på 3500 kg, ideell for flere ulike kjøretøy

  • Gir en løftehøyde på 1930 mm

  • Passeringsbredde på 2650 mm gir rikelig med plass for enkel tilgang og manøvrering

  • Elektromekanisk drift sikrer pålitelig og jevn løfting

  • Stor avstand mellom søylene gir fleksibilitet og komfort under arbeidet

  • Fleksibel armløsning med oppbevaringsbrett på armene for praktisk verktøyoppbevaring

  • Løftemutter i PA6G+MOS2 (kunststoff) og løfteskrue av rustfritt stål for lang levetid og holdbarhet

  • Rulleføring av løftestol (ikke glidere) for jevn bevegelse

  • Pulverlakkert for ekstra beskyttelse mot korrosjon

  • Elektronisk synkronisering av løftearmer for presis og balansert løfting

  • Solid og stabil konstruksjon, anbefalt gulvtykkelse er 20 cm

  • Produsert etter EN 1493-10

  • Motoreffekt: 2 x 2,6 kw Sikring: min 32A

  • Lakkert i RAL 7016 antrasitt grå
Merknad

Spenning:230V/400V 3-fas

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Billøfter egnet for verksteder og kontrollstasjoner for reparasjon, vedlikehold og inspeksjon

Lastekapasitet

3500 kg

Slaghøyde

2055 mm

Passeringsbredde

2650 mm

Drev for løfteplattform

Elektromekanisk

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ettermont.kit for dobbelt betjeningspanel OMCN 2-søylere Kontrollpanel

KONTR.PANEL DOB.BETJ. OMCN(RX/RY)

For betjeningspanel på begge sider av billøfter
x 1 Ant.
Lys 2 søylet løfter Line Light 2

LYS FOR 2 SØYLET LØFTER LINELIGHT

LED-lyssett for tosøylet billøfter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Tilbehør og deler 4 søyler

140-002 GUMMIPAD GK/GAMMA/YL/YP

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger