Bitsboks, 44 deler
Bitsboks C og E 6.3 (1/4), 44 deler
BITSBOKS M.43 KORTE OG LANGE BITS.HOLDER
Art.-nr. 0614251044
EAN 4062856715787
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits
Sammenleggbar bitsstripe med trykket profiltype
For vanskelig tilgjengelige steder
70 mm lange bits
Fargekodet system
Identifiser bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk
Bitsholder
- Det er raskt og enkelt å bytte bits
- Én-hånds hurtigskiftfunksjon: Trykk lett på knappen for å skyte bitsen forover.
- Det er mulig å få tilgang til skruehoder som ligger lavt og er vanskelig å nå, takket være den svært slanke designen (maks. diameter på 10,5 mm)
Robust, støtsikkert plastetui
Drev | 1/4 tomme |
Antall deler i sortiment/sett | 44 STK |
Lengde | 177 mm |
Bredde | 110 mm |
Høyde | 50 mm |