Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bitsboks, 44 deler
Praktisk bitboks som inneholder alle vanlige lange og korte bits og en bitsholder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel tilgang og tydelig oppsett for lagring av bits
Sammenleggbar bitsstripe med trykket profiltype
For vanskelig tilgjengelige steder
70 mm lange bits
Fargekodet system
Identifiser bits- og skruekombinasjoner på et øyeblikk
Bitsholder
- Det er raskt og enkelt å bytte bits
- Én-hånds hurtigskiftfunksjon: Trykk lett på knappen for å skyte bitsen forover.
- Det er mulig å få tilgang til skruehoder som ligger lavt og er vanskelig å nå, takket være den svært slanke designen (maks. diameter på 10,5 mm)
Robust, støtsikkert plastetui
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.