Bølgetråd
Bølgetråd for trekklo
BØLGETRÅD FOR TREKKLO / MAXILIFT
Art.-nr. 0691500147
EAN 4024835928977
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For enkel uttrekking av bulker etter flere sveisepunkter samtidig
Trekket fordeles jevnt slik at ytterligere deformering av plata unngås.
Totallengde på 360 mm x 50 deler. = 18 m. Trådtykkelse: 2 mm
Bøy bølgetråden litt på forhånd slik at bare én bue kommer i kontakt med metallplaten under sveising. Det anbefales å sveise hver bue. Sveis alltid mot transformatorjordingen og ikke den andre veien.
![]() | |
Lengde | 360 mm |
Tråddiameter | 2 mm |
Produktvekt (per element) | 12,700 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.