Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bølgetråd
Sveises fast i karosseriplata før uttrekking av bulker og trekkes med Maxilift med trekklo
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For enkel uttrekking av bulker etter flere sveisepunkter samtidig
Trekket fordeles jevnt slik at ytterligere deformering av plata unngås.
Totallengde på 360 mm x 50 deler. = 18 m. Trådtykkelse: 2 mm
Bøy bølgetråden litt på forhånd slik at bare én bue kommer i kontakt med metallplaten under sveising. Det anbefales å sveise hver bue. Sveis alltid mot transformatorjordingen og ikke den andre veien.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.