Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t

Bremseprøver 206-RP CARTEC
BREMSEPRØVER 206-RP 5KW 2800MM 230V

Art.-nr. W600210002
EAN 4061975880895

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t for personbiler, lette lastebiler og caravan med verksted godkjenning opp til 7500 kg. Den leveres med fjernkontroll og programutvidelse som standard, og har 1000 mm stålruller med Smoothgrip. Systemet tilfredsstiller ISO 21069 og tilbyr måling av bremsekrefter, kontroll av ovalitet, og testing av elektrisk håndbrems. Den har også automatisk 4WD detektering og kan teste enkelthjul.
  • For testing av personbiler, lette lastebiler og caravan verksted Godkjent for opp til 7500 kg(01+)

  • Fjernkontroll og programutvidelse er inkludert som standard

  • Utstyrt med 1000 mm stålruller med Smoothgrip for optimal ytelse

  • Oppfyller ISO 21069-standarder

  • Funksjoner inkluderer måling av bremsekrefter, kontroll av ovalitet, og måling av elektrisk håndbrems

  • Visning av bremsekraftdifferanse i prosent for nøyaktig analyse

  • Mulighet for utskrift på printer (ekstrautstyr)

  • Automatisk 4WD detektering med motsatt dreieretning

  • 4WD testing med måling i begge retninger uten behov for pedaltrykkmåler

  • Testing av enkelthjul for fleksibilitet

  • Spenningsforsyning: 3 x 400 / 3 x 230 Volt, frekvens 50 Hz, sikringstørrelse "trege" 32A / 40A

  • Motoreffekt: 2 x 5 kW

  • Mekanikk bremseprøver: Testbredde min./maks. 800 / 2800 mm, test hastighet 4,1 km/t

  • Kompakte dimensjoner: Lengde x bredde x høyde 700 x 3070 x 270 mm, vekt 500 kg

  • Rullediameter på 215 mm og rullelengde på 1000 mm

  • Overkjøringsvekt på opptil 6 tonn

  • 15 m kabler til motor for fleksibel installasjon

  • Galvanisert mekanikk for langvarig holdbarhet

  • Kan utstyres med løft ved bruk av støpekassett under montering

  • Rulledekser "plug in" tilgjengelig som tilleggsutstyr

  • Mekanikk veigrepstester: Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm, hjul vekt min./maks. 75/1500 kg, motoreffekt 1x3 kW

  • Sporplate: Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm
MerknadSpenning 3 x 400 / 3 x 230 Volt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t for testing av bremsekraft, kontroll av ovalitet og testing av elektrisk håndbrems på personbiler, lette lastebiler og caravan.

Materiale

Stål

Nominell spenning

230 V

Typebeskrivelse

Bremseprøver Cartec 206-RP 4/6t

Personbiler, lett lastebil og Caravan Verksted godkjent opp til 7500 kg (01+)
Fjernkontroll og programutvidelse er standard
1000 mm stålruller (Smoothgrip)
Tilfredsstiller ISO 21069

Funksjoner:
Måling av bremsekrefter
Kontroll av ovalitet
Måling av elektrisk håndbrems
Visning av bremsekraftdifferanse i %
Utskrift på printer (ekstrautstyr)
Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning)
4WD testing med måling i begge retninger (trenger ikke pedaltrykkmåler)
Testing av enkelthjul

SpenningsforsyningSpenning 3 x 400 / 3 x 230 VoltFrekvens 50 HzSikringstørrelse "trege" 32A / 40AMotoreffekt 2 x 5 kW

Mekanikk bremseprøver:
Testbredde min./maks. 800 / 2800 mm
Test hastighet 4,1 km/tLengde x bredde x høyde 700 x 3070 x 270 mm
Vekt 500 kg
Rullediameter 215 mm
Rullelengde 1000 mm
Overkjøringsvekt 6 ton

Teknisk info:
15 m kabler til motor
Ruller av stål (smooth grip)
Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
Kan utstyres med løft (bare når støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
Rulledekser "plug in" er tilleggsutstyr

Mekanikk veigrepstester:
Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm
Hjul vekt min./maks. 75/1500
Motoreffekt 1x3 kW

Sporplate:
Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spare parts working equipment, others

VINKELJERN SETT À 4 STK TIL BREMSEPRØVER

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

PEDALTRYKKMÅLER PD 7 12M KABEL

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

DISPLAY 32. KIT

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

DISPLAY 42. KIT

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

KABINETT WORKSTATION GRÅ 28. SKJERM

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

VEGGBRAKETT FOR 32. OG 42. DISPLAY

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

GULVSØYLE FOR 32. OG 42. DISPLAY

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

HYLLE FOR SKRIVER

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

FJERNKONTROLL FOR VIDEOLINE 204 / 206-RP

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

COM KABEL 15 METER M/USB ADAPTER

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

COM KABEL 25 METER M/USB ADAPTER

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

PROGRAMUTVIDELSE FULL RP-204 / RP-206

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

LØFT-SENKE MEKANISME FOR BDE 206-RP

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

STØPEKASSETT FOR LØFT BDE 206-RP

x 1 Ant.
Bremseprøver, tilbehør, kjøretøy, annet

SPORMÅL SSP 204

x 1 Ant.
Bremseprøver, kjøretøy, annet

VEIGREPSTESTER FWT-202-E 230V

x 1 Ant.
HP Blekkskriver Colour Deskjet

FARGE PRINTER 6230

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger