Bremsevæske DOT 3
Bremsevæske DOT 3 SELECTED
BREMSEVÆSKE DOT3 FAT 55 LITER
Art.-nr. 0892091055
EAN 4065746745888
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Oppfyller og overgår gjeldende internasjonale spesifikasjoner for USAs FMVSS nr. 16 DOT 3, SAE J1703 og ISO 4925 (klasse 3)
Egnet for bruk i personbiler, nyttekjøretøy og motorsykler med hydrauliske bremsesystemer og clutchsystemer (anbefales der et ikke-petroleumsbasert medium må brukes).
Ikke egnet for kjøretøy med mineraloljebaserte systemer (f.eks. enkelte Citroen-modeller). Hvis du er i tvil, kan du se i håndboken for kjøretøyet.
Min. tørrkokingspunkt 230°C. Min. våtkokingspunkt 140°C
Hold bremsevæsken ren og tørr. Forurensning med smuss, vann, petroleumsprodukter eller andre materialer kan føre til bremsesvikt eller kostbare reparasjoner.
Bremsevæske må bare oppbevares i originalbeholderen. Hold beholderen ren og tett lukket for å hindre oppsamling av vann. Ikke fyll på beholderen, og ikke bruk den til å oppbevare andre væsker. Kasser brukt bremsevæske på en ansvarlig måte (EU-avfallskode 160113). Bremsevæske skader lakken – i tilfelle søl må du skylle av umiddelbart med rikelig med vann.
Dataark(X)
Kjøretøy
Bremsevæsken må skiftes annethvert år. Følg kjøretøyprodusentens anbefalinger når du tilsetter bremsevæske.
Innhold | 55 l |
Beholder | Tønne |
Farge | Pale Amber |
Kjemisk base | Glykol- og polyglykoleter, tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Min. vått kokepunkt | 140 °C |
Min. tørrkokingspunkt | 230 °C |
Tetthet | 1,031 g/ml |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi | 7-11 |