Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Bremsevæske DOT 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Bremsevæske DOT 3

For hydrauliske bremse- og clutchsystemer.
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
Oppfyller og overgår gjeldende internasjonale spesifikasjoner for USAs FMVSS nr. 16 DOT 3, SAE J1703 og ISO 4925 (klasse 3)


Egnet for bruk i personbiler, nyttekjøretøy og motorsykler med hydrauliske bremsesystemer og clutchsystemer (anbefales der et ikke-petroleumsbasert medium må brukes).


Ikke egnet for kjøretøy med mineraloljebaserte systemer (f.eks. enkelte Citroen-modeller). Hvis du er i tvil, kan du se i håndboken for kjøretøyet.



Min. tørrkokingspunkt 230°C. Min. våtkokingspunkt 140°C

Merknad

Hold bremsevæsken ren og tørr. Forurensning med smuss, vann, petroleumsprodukter eller andre materialer kan føre til bremsesvikt eller kostbare reparasjoner.


Bremsevæske må bare oppbevares i originalbeholderen. Hold beholderen ren og tett lukket for å hindre oppsamling av vann. Ikke fyll på beholderen, og ikke bruk den til å oppbevare andre væsker. Kasser brukt bremsevæske på en ansvarlig måte (EU-avfallskode 160113). Bremsevæske skader lakken – i tilfelle søl må du skylle av umiddelbart med rikelig med vann.

DOT 3