Brytejernsett Brytejernsett
Brytejernsett 4 deler
BRYTEJERNSETT 4 BRYTEJERN VINKLET
Art.-nr.
071574 484
EAN 4061975945662
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brytejernsett
- Gjennomgående klinge med slagkappe
- Vinklet ende
- Totallenger 205 mm, 305 mm, 450 mm og 615 mm
Bruksområde
For alle typer bryting og bending ved i forbindelse med demontering og montering av mekaniske komponenter
Antall deler i sortiment/sett | 4 |