Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Brytejernsett 4 deler Vinklet
Brytejernsett 4 deler vinklet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gjennomgående klinge med slagkappe
- Vinklet ende
- Totallenger 205 mm, 305 mm, 450 mm og 615 mm
For alle typer bryting og bending i forbindelse med demontering og montering av mekaniske komponenter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.