COOLIUS ® Y50A-servicemaskin for klimaanlegg for kjøretøy
Servicemaskin for klimaanlegg COOLIUS Y50A
WOW AC COOLIUS Y50A, 20 KG
Art.-nr. W050115020
EAN 4056807482309

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Smart kuldemediumanalyse
- Innebygd kuldemediumanalysator er fullt integrert i serviceprosessen.
- Et intelligent trippelfiltersystem sikrer at ingen olje kommer inn i analysatoren sammen med kuldemediet og forurenser enheten. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene betraktelig.
- Maks. 1,5 g kuldemedium er nødvendig for analysen.
Juridisk samsvarende lekkasjesøk
Formiergasstest integrert i enheten
Profesjonell dokumentasjon
Les ut og eksporter data til Excel via USB-grensesnitt
Hurtig bytte mellom oljetyper
Automatisk rengjøring av kretsen til servicemaskinen
Ingen uønsket tilgang
Egendefinert tilgangskode kan konfigureres for enheten
Leveringsomfang
- Serviceslanger med standard hurtigkoblinger
- Database for kjøretøyfyllmengde
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Servicehefte
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisninger)
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, brukskjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Apparatvekt | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kjølemiddel | R-1234yf |
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 15 g |
Vakuumpumpeytelse | 128 l/min |
Sugekapasitet | 500 g/min |
Display | 4-linjers LCD |
Maks. driftstrykk | 20 bar |
Midler for olje-/UV-lekkasjeregistrering, fyllenøyaktighet | +/- 2g |
Godkjenning | CE |
Produktvekt (per element) | 90,600 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.