Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
COOLIUS ® Y50A-servicemaskin for klimaanlegg for kjøretøy
Kraftig og robust servicemaskin for klimaanlegg med integrert kuldemediumanalysator for service av klimaanlegg på R1234yf-systemer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Smart kuldemediumanalyse
- Innebygd kuldemediumanalysator er fullt integrert i serviceprosessen.
- Et intelligent trippelfiltersystem sikrer at ingen olje kommer inn i analysatoren sammen med kuldemediet og forurenser enheten. Dette reduserer vedlikeholdskostnadene betraktelig.
- Maks. 1,5 g kuldemedium er nødvendig for analysen.
Juridisk samsvarende lekkasjesøk
Formiergasstest integrert i enheten
Profesjonell dokumentasjon
Les ut og eksporter data til Excel via USB-grensesnitt
Hurtig bytte mellom oljetyper
Automatisk rengjøring av kretsen til servicemaskinen
Ingen uønsket tilgang
Egendefinert tilgangskode kan konfigureres for enheten
Leveringsomfang
- Serviceslanger med standard hurtigkoblinger
- Database for kjøretøyfyllmengde
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Servicehefte
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisninger)
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, brukskjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.