Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Cetus® vernebriller

Vernebriller, Cetus
VERNEBRILLE CETUS, KLART GLASS

Art.-nr. 0899102320

EAN 4045989887552

Priser vises for kunden etter pålogging
Cetus® vernebriller

Art.-nr. 0899102320
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
Perfekt beskyttelse med et sporty, dynamisk og moteriktig utseende

Perfekt tildekking av øynene



Spesialruteteknologi med belegg i høy kvalitet


  • Synet forvrenges ikke

  • De utvendige rutene er svært skrapebestandige, og de innvendige rutene har et permanent anti-duggbelegg

  • 100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm


Innovativ armteknologi


God brukskomfort og sikker passform på grunn av fleksible armer med to komponenter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Fargen på linsen

Klar

Materialet til sikkerhetslinser

Polykarbonat

UV-beskyttelse

400 nm

EN-standard

166, 170

Mekanisk styrke

F (45m/s)

Markering av sikkerhetslinse

2C-1,2 W 1 FT

Produktvekt (per element)

38,000 g

Belegg på beskyttelsesplate

Permanent anti-tåke interiør, Ekstremt ripebestandig utvendig

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger