Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Cetus® vernebriller
Perfekt beskyttelse med et sporty, dynamisk og moteriktig utseende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Perfekt tildekking av øynene
Spesialruteteknologi med belegg i høy kvalitet
- Synet forvrenges ikke
- De utvendige rutene er svært skrapebestandige, og de innvendige rutene har et permanent anti-duggbelegg
- 100 % UV-beskyttelse opptil 400 nm
Innovativ armteknologi
God brukskomfort og sikker passform på grunn av fleksible armer med to komponenter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.