Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen. 47
Diagnosesystem DIALOOQ C15 GEN47 med LOOQER
DIAGNOSESYSTEM C15 GEN47 MED LOOQER

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15!
- Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm
- Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQER-diagnoseinterface
Utviklet for verkstedsbruk
- Kabinett som er sprut- og støvsikkert
- Ripesikker Dragontail Pro-berøringsskjerm
- Sjokkbestandig 256 GB SSD-harddisk
Optimalt utstyrt
- Intel® Pentium® N200-prosessor
- Minne 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER – Ser mot fremtiden for nye perspektiver
- Kompatibel med Can-FD, DoIP, Pass Thru
- Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi
- Bruk enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel (følger med)
Leveringsomfang:
- C15 konvertibel bærbar PC med strømforsyning
- LOOQER diagnoseinterface med OBD-skjøtekabel, sugekoppfeste, USB-C-kabel, nøkkelring
- DIALOOQ-hurtigstartveiledning
- LOOQER-hurtigstartveiledning
- Forhåndsinstallert, ikke-aktivert WOW! software LOOQIT diagnoseprogramvare
- Systemkoffert for C15
For funksjonell diagnose kreves en WOW! diagnoselisens.
Velg mellom tre lisenspakker:
- Artikkelnr. W015 300 007: Diagnoselisens LOOQIT Expert
- Artikkelnr. W015 300 308: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data
- Artikkelnr. W015 300 309: Diagnoselisens LOOQIT Expert Data Assist*
*Expert Data Assist-lisensen er ikke tilgjengelig i alle land.
Kjøretøydiagnose for personbiler og varebiler
Lengde | 391 mm |
Bredde | 304 mm |
Høyde | 134 mm |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3.53 Ah |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.