Dobbel ringnøkkel med skralle 4-i-1
Dobbel ringnøkkel med skralle 4 i 1
RINGNØKKEL M.SKRALLE 4 I 1,10/13-17/19MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Tupp: Dobbelring-ende POWERDRIV(15)®(16) tolvkant
- Fintannet, 72 tenner
- Enhåndsbruk med vender/omskifter i begge ender
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: forkrommet, høyglanspolert
- Geometri: Rett ringende
4 størrelser i én skrallenøkkel
De vanligste nøkkelstørrelsene dekkes med bare 2 skrallenøkler.
1/4-tommes bitsholder som tilleggsutstyr
Kan brukes som bitsskralle med 10mm tilleggsinnsats
For vanskelig tilgjengelige steder
Smalt skrallehode
![]() | |
Nøkkelbredde | 10 x 19 mm |
Sportype | Tolvsidet hode |
Overflate | Krombelagt |
Lengde (L) | 200 mm |
Ringtykkelse (a1) | 9 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 11,2 mm |
Skrallehodehøyde (b1) | 20,2 mm |
Skrallehodehøyde 2 (b2) | 21,9 mm |
Utvendig ringdiameter (d1) | 31,5 mm |
Utvendig ringdiameter 2 (d2) | 33,5 mm |