Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbel ringnøkkel med skralle 1/4" og metrisk POWERDRIV®-inngrep
Metrisk, rett
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Tupp: Dobbelring-ende POWERDRIV(15)®(16) tolvkant
- Fintannet, 72 tenner
- Enhåndsbruk med vender/omskifter i begge ender
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: forkrommet, høyglanspolert
- Geometri: Rett ringende
4 størrelser i én skrallenøkkel
De vanligste nøkkelstørrelsene dekkes med bare 2 skrallenøkler.
1/4-tommes bitsholder som tilleggsutstyr
Kan brukes som bitsskralle med 10mm tilleggsinnsats
For vanskelig tilgjengelige steder
Smalt skrallehode
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.