Dobbel skum injektor ST-164
Dobbel skum injektor ST-164 for EASYFOAM 365
DOBBEL SKUM INJECTOR ST-164 1,3/17
Art.-nr.
0701200014
EAN 4061975220349
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dobbel blandeventil for såpe og vann i rustfritt stål
ST-164 er en skum/kjemi injektor for rengjøring av kjøretøy.
Passer også for rengjøring innen landbruket og i fiskeindustrien.
Skumblokken er laget av en kombinasjon av rustfritt stål og spesiell høy-ytelse plast.
ST-164 er egnet for innblanding fra ca. 5 bar opp til maks. 350 bar. Når du vasker med rent vann, går det opptil 60 l / min.
gjennom enhet uten trykkfall.
Doseringen justeres av en av de 10 dyseinnsatsene som er inkludert eller ved å montere Easyfoam 365+ blandingsventil ST-161 Art.nr 0891 160 712
Passer også for rengjøring innen landbruket og i fiskeindustrien.
Skumblokken er laget av en kombinasjon av rustfritt stål og spesiell høy-ytelse plast.
ST-164 er egnet for innblanding fra ca. 5 bar opp til maks. 350 bar. Når du vasker med rent vann, går det opptil 60 l / min.
gjennom enhet uten trykkfall.
Doseringen justeres av en av de 10 dyseinnsatsene som er inkludert eller ved å montere Easyfoam 365+ blandingsventil ST-161 Art.nr 0891 160 712
BruksområdeVask av bil og lastebil
Vask av transportkjøretøy
Vask i næringsmiddel industrien
Produksjonsanlegg og mottak
Industri
Vask av transportkjøretøy
Vask i næringsmiddel industrien
Produksjonsanlegg og mottak
Industri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.