Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Dobbel skum injektor ST-164
Dobbel blandeventil for såpe og vann i rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Skumblokken er laget av en kombinasjon av rustfritt stål og spesiell høy-ytelse plast.
ST-164 er egnet for innblanding fra ca. 5 bar opp til maks. 350 bar. Når du vasker med rent vann, går det opptil 60 l / min.
gjennom enhet uten trykkfall.
Doseringen justeres av en av de 10 dyseinnsatsene som er inkludert eller ved å montere Easyfoam 365+ blandingsventil ST-161 Art.nr 0701 160 705
Vask av transportkjøretøy
Vask i næringsmiddel industrien
Produksjonsanlegg og mottak
Industri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.