Dykkertmaskin B16-64 Dykkertmaskin B16-64 1,6 mm
Trykkluft spikerpistol B16-64
DYKKERTMASKIN B16-64 1,6MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dykkertmaskin standard 16ga/1,6 mm
- Bruksområde: Panel, utforinger og lister
- Dykkert rett 19-64mm
- Ultralett og ergonomisk utformet
- Justerbar innslagsdybde
- Låsemekanisme
- Lite og smidig neseparti
- Hurtig og enkel lading
- Sekvensavfyring
- Leveres med 320-nippel
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 1,6 - 1,6 mm |
Magasinkapasitet | 320 STK |
Maskinvekt | 1,72 kg |
Min./maks. driftstrykk | 5-8 bar |
Lengde | 299 mm |
Bredde | 74 mm |
Høyde | 281 mm |
Min. innvendig slangediameter | 8 mm |