Dykkertpistol betong B16-50D1
Trykkluft stiftepistol B16-50D1
DYKKERTMASKIN BETONG B16-50D1 1,6MM DYKK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ultralett og smidig maskin for betongdykkert 1,6 mm
- Bruksområde: Spikring av lister mot betong
- Dykkert rett 15-50mm lengde
- Dykkert rett 1,6 - 1,8 mm stammetykkelse
- Ultralett og ergonomisk utformet
- Justerbar innslagsdybde
- Lite og smidig neseparti
- Hurtig og enkel lading
- Sekvensavfyring
- Leveres med 320-nippel
Maskinvekt | 3,240 g |
Lengde | 276 mm |
Bredde | 77 mm |
Min. innvendig slangediameter | 0 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.