Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dykkertspiker ElZn (A2K)

Sinkbelagt stål, type WX
MASKINDYKKERT MINI 1,2 X 25MM ELZN

Art.-nr. 048012 25

EAN 4024835754187

Priser vises for kunden etter pålogging
Dykkertspiker ElZn (A2K)

Art.-nr. 048012 25

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For DSK 1555, artikkelnr. 07035470
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering av gitterrister, detaljarbeider, paneler, møbelrammer, skapproduksjon, akustiske konstruksjoner

Nominell diameter (d1)

1,2 mm

Lengde (l1)

25 mm

Hodediameter

2,2 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Antall per pall

4320000 STK

Hodetype

Compressed head

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger