Dykkertspiker ElZn (A2K)
Sinkbelagt stål, type WX
MASKINDYKKERT MINI 1,2 X 45MM ELZN
Art.-nr. 048012 45
EAN 4046778357942
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For DSK 1555, artikkelnr. 07035470
For montering av gitterrister, detaljarbeider, paneler, møbelrammer, skapproduksjon, akustiske konstruksjoner
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 1,2 mm |
Lengde (l1) | 45 mm |
Hodediameter | 2,2 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Hodetype | Compressed head |
RoHS-kompatibel | Ja |