Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Dykkertspiker ElZn (A2K)

Sinkbelagt stål, type WX
MINIDYKKERT 1,2X16MM ELZN

Art.-nr. 048012 16

EAN 4024835754132

Priser vises for kunden etter pålogging
Dykkertspiker ElZn (A2K)

Art.-nr. 048012 16

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • For DSK 1555, artikkelnr. 07035470
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For montering av gitterrister, detaljarbeider, paneler, møbelrammer, skapproduksjon, akustiske konstruksjoner

Nominell diameter (d1)

1,2 mm

Lengde (l1)

16 mm

Hodediameter

2,2 mm

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Antall per pall

5400000 STK

Hodetype

Compressed head

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger