Elektrisk kabeltrommel, Würth
Kabeltrommel, 230 V
KABELTROMMEL 3X1,5MM2 MAKS 3000W L.15M
Art.-nr. 0774104015
EAN 4050641574091
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kabeltrommelen er rask og enkel å montere. Den kan kobles til en nettstrøm på 230 V.
- Kabeltrommelen leveres med jordet gummiert støpsel og stikkontakt.
- Kabeltrommelhuset er støtsikkert og godt beskyttet mot støv og fuktighet.
- Huset er utstyrt med en rød strømindikator og en termisk sikring.
- Kabeltrommelen leveres med en solid svart gummi-/neopren H07RN-F-kabel av høy kvalitet.
- Kabelen stivner ikke i kaldt vær og er alltid lett å håndtere.
- Kabelen er svært lang og dermed egnet for større arbeidsområder.
- Trommelen har et hengsel som beveger seg 200 grader, noe som gjør arbeidet i ulike områder enklere.
- Kabeltrommelen kan monteres på vegg, stolpe/søyle eller tak.
Kabellengde (rullet opp) | 15 m |
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Effekt (med kabel rullet sammen) | 1000 W |
Effekt (med kabel rullet ut) | 3000 W |
Min./maks. temperaturområde | -30 til 60 °C |
Lengde x bredde x høyde | 340 x 170 x 295 mm |