- Kabeltrommelen er rask og enkel å montere. Den kan kobles til en nettstrøm på 230 V.
- Kabeltrommelen leveres med jordet gummiert støpsel og stikkontakt.
- Kabeltrommelhuset er støtsikkert og godt beskyttet mot støv og fuktighet.
- Huset er utstyrt med en rød strømindikator og en termisk sikring.
- Kabeltrommelen leveres med en solid svart gummi-/neopren H07RN-F-kabel av høy kvalitet.
- Kabelen stivner ikke i kaldt vær og er alltid lett å håndtere.
- Kabelen er svært lang og dermed egnet for større arbeidsområder.
- Trommelen har et hengsel som beveger seg 200 grader, noe som gjør arbeidet i ulike områder enklere.
- Kabeltrommelen kan monteres på vegg, stolpe/søyle eller tak.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.