Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W

Sikkerhetstrommel for elektrisk kabel Cargo
KABELTROMMEL 3X2,5MM2 MAKS 3500W L.17M

Art.-nr. 0774017350

EAN 4065233128781

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W

Art.-nr. 0774017350
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
Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen

Trygt og komfortabelt arbeid


Slangen styres fra venstre til høyre når den rulles opp, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.



Maksimal effekt på 3500 watt (kabelen utviklet)



Beskyttelse mot smuss


Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning



Termisk utløser forhindrer overbelastning


Overopphetingsbeskyttelsen utløses hvis kabelen ikke er tilstrekkelig rullet ut og varme genereres av høy strømføring.



Vegg- og takmontering mulig


Braketten sørger for godt feste på rette overflater.



Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut


Vann som spruter på trommelen forårsaker ikke skader fra noen vinkel.



Leveringsomfang


  • Monteringsbrakett, komplett

  • Med 1,60 m tilkoblingsledning, uten plugg
Merknad

IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis støpselet eller stikkontakten skiftes. Produktet 0774017350 har en enkel jordet kontakt og 0774017353 har en 3-veis jordet kontakt.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellengde (rullet opp)

17 m

Kabeltype

H07RN-F3G2,5 mm²

Kabellengde (utvendig)

1,25 m

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Nominell spenning

240 V/AC

Effekt (med kabel rullet sammen)

2400 W

Effekt (med kabel rullet ut)

3500 W

Min./maks. temperaturområde

-10 til 50 °C

Lengde x bredde x høyde

496 x 194 x 397 mm

Pluggtype

F

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger