Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W
Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Trygt og komfortabelt arbeid
Slangen styres fra venstre til høyre når den rulles opp, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.
Maksimal effekt på 3500 watt (kabelen utviklet)
Beskyttelse mot smuss
Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning
Termisk utløser forhindrer overbelastning
Overopphetingsbeskyttelsen utløses hvis kabelen ikke er tilstrekkelig rullet ut og varme genereres av høy strømføring.
Vegg- og takmontering mulig
Braketten sørger for godt feste på rette overflater.
Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut
Vann som spruter på trommelen forårsaker ikke skader fra noen vinkel.
Leveringsomfang
- Monteringsbrakett, komplett
- Med 1,60 m tilkoblingsledning, uten plugg
IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis støpselet eller stikkontakten skiftes. Produktet 0774017350 har en enkel jordet kontakt og 0774017353 har en 3-veis jordet kontakt.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.