Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S

Sikkerhetskabeltrommel EKA-S
KABELTROMMEL 3X1,5MM2 MAKS 2400W L.17M

Art.-nr. 0774017

EAN 4056807647210

Priser vises for kunden etter pålogging
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S

Art.-nr. 0774017
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
Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen

Trygt og komfortabelt arbeid


Kabelen styres fra venstre til høyre mens den rulles inn, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.



Beskyttelse mot forurensning


Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning.



Termisk utløser forhindrer overbelastning


Mekanismen for overopphetingsbeskyttelse utløses hvis kabelen ikke tilstrekkelig rulles opp og det genereres varme når stor strøm passerer gjennom.



Kan monteres på veggen eller i taket


Braketten sørger for godt feste på rette overflater.



Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut


Vann som spruter på huset forårsaker ikke skader fra noen vinkel.



Inkludert i leveransen


  • Monteringsbrakett komplett

  • Med 1,25 m tilkoblingskabel, uten plugg

  • DEMKO-plugg (bare art. 07740176)
Merknad

IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis pluggen skiftes.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellengde (rullet opp)

17 m

Kabeltype

H07RN-F

Kabellengde (utvendig)

1,25 m

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Nominell spenning

240 V/AC

Effekt (med kabel rullet sammen)

1600 W

Effekt (med kabel rullet ut)

2400 W

Min./maks. temperaturområde

-10 til 50 °C

Lengde x bredde x høyde

496 x 194 x 397 mm

Stikkontakttype

Én Schuko-stikkontakt, 16 A, Type F

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger