Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S
Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Trygt og komfortabelt arbeid
Kabelen styres fra venstre til høyre mens den rulles inn, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.
Beskyttelse mot forurensning
Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning.
Termisk utløser forhindrer overbelastning
Mekanismen for overopphetingsbeskyttelse utløses hvis kabelen ikke tilstrekkelig rulles opp og det genereres varme når stor strøm passerer gjennom.
Kan monteres på veggen eller i taket
Braketten sørger for godt feste på rette overflater.
Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut
Vann som spruter på huset forårsaker ikke skader fra noen vinkel.
Inkludert i leveransen
- Monteringsbrakett komplett
- Med 1,25 m tilkoblingskabel, uten plugg
- DEMKO-plugg (bare art. 07740176)
IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis pluggen skiftes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.