Enkle skiver - stor serie ISO 7093, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSH)
ISO 7093-1 stål elzink 200HV
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Skive med stor utvendig diameter
- Hardhetsklasse 200 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med styrkeklasse 8,8
- Sinkflakbelegg med svært høy korrosjonsbeskyttelse
Erstatter DIN 9021
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |