Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Enkle skiver - stor serie ISO 7093, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSH)
Enkle skiver - stor serie ISO 7093, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSH) - 1
Enkle skiver - stor serie ISO 7093, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSH) - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Enkle skiver - stor serie ISO 7093, stål 10.9, zinc flake, sølv (ZFSH)

Zinc-flake coating with very high corrosion protection

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Skive med stor utvendig diameter

  • Hardhetsklasse 200 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med styrkeklasse 8,8

  • Sinkflakbelegg med svært høy korrosjonsbeskyttelse
Merknad

Erstatter DIN 9021