Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ergopower Dual 25 W

Oppladbar LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 watt
WÜRTH LED 25W ERGOPOWER ARBEIDSLAMPE

Art.-nr. 0981509125

EAN 4061975622464

Priser vises for kunden etter pålogging
Ergopower Dual 25 W

Art.-nr. 0981509125
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
Trådløs LED-arbeidslampe i eksklusivt Würth-design med to forskjellige lysnivåer og USB-utgang.

Lampen kan lades enten via strømnettet eller i bilen.



Takket være det uavhengige batterihåndteringssystemet kan lampen også brukes når ladekabelen er tilkoblet og lampen lades samtidig = dobbel bruk.



Egenskaper:


  • SMD LED-er

  • To lysnivåer – 2500 lumen og 1000 lumen

  • Med visning av restkapasitet/ladestatus

  • Stativ med monteringshull – for veggmontering eller montering på stativ

  • Leveringsomfang inkl. mva. 3m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og billader for 12/24 volt

  • Strømkabel med selvlåsekobling
Merknad

7,2 V 7800 MAH litium-ion-batteri

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. fargegjengivelsesindeks (CRI)

80

Min./maks. lysstrøm

1000 / 2500 lm

Fargetemperatur

6000 K

Min./maks. lysperiode

2,5-6 h

Slagfasthet

IK08

IP-beskyttelsestype, lampe

IP 65

Nominell spenning

8,4 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

7800 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Beskyttelsesklasselampe

Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Nominell effekt

25 W

Kabeltype

H07RN-F 2 x 1,0 mm²

Koblingstype

Sikkerhetskontakt

Ledningslengde

3 m

Min./maks. driftstemperatur

-10 til 35 °C

Bredde x høyde x dybde

218 x 287 x 108 mm

Pluggtype

F, E

Materiale

Aluminium

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger