Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 1 LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 2 LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 3 LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 4 LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 5 LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 6
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/c4jfMZeUcec

LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 1
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 2
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 3
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 4
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 5
LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LED-arbeidslampe Ergopower Dual 25 W

Trådløs LED-arbeidslampe i eksklusivt Würth-design med to forskjellige lysnivåer og USB-utgang.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Lampen kan lades enten via strømnettet eller i bilen.



Takket være det uavhengige batterihåndteringssystemet kan lampen også brukes når ladekabelen er tilkoblet og lampen lades samtidig = dobbel bruk.



Egenskaper:


  • SMD LED-er

  • To lysnivåer – 2500 lumen og 1000 lumen

  • Med visning av restkapasitet/ladestatus

  • Stativ med monteringshull – for veggmontering eller montering på stativ

  • Leveringsomfang inkl. mva. 3m H07RN-F-ladekabel (strømkabel) og billader for 12/24 volt

  • Strømkabel med selvlåsekobling
Merknad

7,2 V 7800 MAH litium-ion-batteri