Evakueringsblokk Tractel D rope
Fallsikringsblokk Evakueringsblokk DROPE Tractel
EVAKUERINGSBLOKK TRACTEL D ROPE
Art.-nr. 9501020284
EAN 4099618880223
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For redning og evakuering
Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
Evakueringshastighet 0.9 m/s
Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg
Patentert utførelse
Hus i aluminium
Leveres komplett med 25 m tauverk
Brukstemperatur -35 - +50 C
CE merket
EN 341A 2002
Maks belastning 2 personer eller 225 kg.
Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
Evakueringshastighet 0.9 m/s
Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg
Patentert utførelse
Hus i aluminium
Leveres komplett med 25 m tauverk
Brukstemperatur -35 - +50 C
CE merket
EN 341A 2002
Maks belastning 2 personer eller 225 kg.
Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
For redning og evakuering
- Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
- Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
- Evakueringshastighet 0.9 m/s
- Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg
- Patentert utførelse
- Hus i aluminium
- Leveres komplett med 25 m tauverk
- Brukstemperatur -35 - +50 C
- Maks belastning 2 personer eller 225 kg.
- CE merket
- EN 341A 2002
- Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
EN-standard | 341 |