Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Evakueringsblokk Tractel D rope
For redning og evakuering
Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
Evakueringshastighet 0.9 m/s
Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg
Patentert utførelse
Hus i aluminium
Leveres komplett med 25 m tauverk
Brukstemperatur -35 - +50 C
CE merket
EN 341A 2002
Maks belastning 2 personer eller 225 kg.
Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For redning og evakuering
- Betjenes av redningsmann eller av den enkelte ved evakuering
- Kan kjøres i loop ved evakuering av flere
- Evakueringshastighet 0.9 m/s
- Maks total vektbelastning på utstyret er 225 kg
- Patentert utførelse
- Hus i aluminium
- Leveres komplett med 25 m tauverk
- Brukstemperatur -35 - +50 C
- Maks belastning 2 personer eller 225 kg.
- CE merket
- EN 341A 2002
- Les manualen for maks evakueringer kontra belastning samt krav til kontroll
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.