Fasademembran STAMISOL EXTREME DW
Fasademembran STAMISOL EXTREME DW
STAMISOL UNDERTAK DW SORT 65M.

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt robust og varig motstandsdyktig mot UV-stråling (10 000 t test), varme og fuktighet
- Duken gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind, og tåler ekstrem vindstyrke
- Gir åpen fasadekledning større estetisk appell med kontrast og dybde
- Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen
Stamisol fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet.
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
- For alle typer underlag (tre, metall osv.)
- Kan festes til alle underlagsmaterialer
- For utforede og åpne fasader
- Festes direkte på varmeisolasjonen
- Kan festes til alle underlagsmaterialer
Design | Med selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 380 g |
Rullengde | 26 m |
Rullbredde | 2,5 m |
Område | 65 m² |
Antall ruller per pall | 45 STK |
Materiale | Polyester-fleece |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |
Tykkelse | 0,6 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 24 Måned |
Ultrafiolettresistens | Permanent |
Farge | Svart |
Byggevareklasse/betingelser | E / i henhold til DIN EN 13501-1 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,06 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 288 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 345 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 520 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 470 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.