Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fasademembran STAMISOL EXTREME DW

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fasademembran STAMISOL EXTREME DW

Ekstremt robust svart membran for bruk bak lukkede eller delvis åpne fasader med en åpen andel på maks. 50 % av fasaden og spaltebredder på opptil 100 mm.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Ekstremt robust og varig motstandsdyktig mot UV-stråling (10 000 t test), varme og fuktighet

  • Duken gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind, og tåler ekstrem vindstyrke

  • Gir åpen fasadekledning større estetisk appell med kontrast og dybde

  • Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen
Merknad
  • Stamisol takbeskyttelsesbelegg og fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet!

  • De mekaniske egenskapene som er angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %

  • 65 kvadratmeter per rull