Fasademembran Stamisol Safe One
Fasadeduk, STAMISOL Safe One
STAMISOL SAFE ONE



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Brannsikker fasadembran med brannklassifisering A2-s1,d0
- Svært bestandig mot UV-stråling, varme og fuktighet
- Gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind
- Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen
- Gir åpen fasadekledning med kontrast og dybde
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
Kan enkelt festes til underlaget, uansett materiale
For curtain wall og åpne fasader
Festes direkte på varmeisolasjonen
Design | Uten selvklebende strips |
Beleggvekt per m² | 310 g |
Rullengde | 20 m |
Rullbredde | 265 cm |
Område | 53 m² |
Antall ruller per pall | 25 STK |
Materiale | Glassfiber |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 250 °C |
Tykkelse | 0.24 mm |
Egnet for midlertidig takbelegg | 2 Måned |
Ultrafiolettresistens | Permanent |
Farge | Svart |
Byggevareklasse/betingelser | A2, s1 d0 / i henhold til DIN EN 13501 |
Luftlagtykkelse lik dampdiffusjon/betingelser | 0,12 m / i henhold til DIN EN 12572 C |
Motstandsdyktighet mot vanninntrengning | W1 |
Motstand mot videre riving (på langs) | 220 N |
Motstand mot videre riving (på tvers) | 220 N |
Lengdestrekkfasthet per 50mm | 1400 N |
Tverrstrekkfasthet per 50mm | 1300 N |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.