Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Fasademembran STAMISOL Safe One
Fasademembran STAMISOL Safe One - 1
Fasademembran STAMISOL Safe One - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Fasademembran STAMISOL Safe One

Ikke antennelig fasadeduk i svart, for bruk på fasader med dekorative skjøter, en åpen fugeandel på opptil 50 % av fasadeoverflaten, og fuger med bredde på 50 mm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Brannsikker fasadembran med brannklassifisering A2-s1,d0

  • Svært bestandig mot UV-stråling, varme og fuktighet

  • Gir veggene varig beskyttelse mot vann og vind

  • Den pustende duken reduserer fare for kondens og opprettholder dermed isolasjonsevnen i isolasjonen

  • Gir åpen fasadekledning med kontrast og dybde
Merknad Stamisol fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol Safe One-systemet.
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
Bruksområde