Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive med avfasning for høyfaste applikasjoner

WSH-HV-EN14399/6-K1-RD-(HDG)-D36

Art.-nr. 007906 36

EAN 4047376335639

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive med avfasning for høyfaste applikasjoner

Art.-nr. 007906 36

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Varmforsinket stål, hardhet 300 HV til 370 HV. Høyfast, forhåndslastet skrueforbindelse for metallkonstruksjon i henhold til DIN EN 14399-6
Merknad

«Bruk bare komplette monteringssett fra én produsent (bolter, muttere og skiver)».



Utformingen av stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.



På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.



Lagring og transport:


Skruer, muttere og skiver leveres i en varmforsinket versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skiver som oppfyller denne standarden, er beregnet for høyfaste beslag i henhold til DIN EN 14399-4.

Egnet for skruegjenger

M36

Innvendig diameter (d1)

37 mm

Utvendig diameter (d2)

66 mm

Tykkelse (h1)

6 mm

Standarder

EN 14399-6

Materiale

Stål

Min./maks. Vickers-hardhet, HV

300-370 HV

Overflate

Varmforsinket

Bruksområde

Stålkonstruksjon

Egnet for

Høyfaste friksjonsforbindelser i stålkonstruksjoner

Konstruksjonsprodukt

Ja

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger