Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flat skive med avfasning for høyfaste beslag
Varmforsinket stål, hardhet 300 HV til 370 HV. Høyfast, forhåndslastet skrueforbindelse for metallkonstruksjon i henhold til DIN EN 14399-6
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
«Bruk bare komplette monteringssett fra én produsent (bolter, muttere og skiver)».
Utformingen av stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.
På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.
Lagring og transport:
Skruer, muttere og skiver leveres i en varmforsinket versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.
Skiver som oppfyller denne standarden, er beregnet for høyfaste beslag i henhold til DIN EN 14399-4.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.