Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flytende fett Flow

Fett med lav viskositet Flow 901 TUNAP
TUNAP 901 HUMAN TECHNOLOGY® FLYTEFETT

Art.-nr. GT00101543
EAN 4065746465342

Priser vises for kunden etter pålogging
Flytende fett Flow

Art.-nr. GT00101543
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
Syntetisk aktivt væskefett av høy kvalitet med PTFE. Glimrende krypeegenskaper, smøring og korrosjonsbeskyttelse. Ideell langvarig pleie for alle bevegelige metallkomponenter.
  • Meget god korrosjonsbeskyttelse og slitasjebeskyttelse på grunn av formelen med kaliumsammensetning

  • Reduserer friksjon selv under ekstreme forhold ved bruk av PTFE

  • Svært god krypeeffekt

  • Termisk stabil fra -40 °C til +200°C

  • Ingen harpiks- eller limeffekt
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Langtidssmøring av alle bevegelige komponenter (f.eks. dørstropper, seteskinner, ledd, hengsler, glidende deler, bolter, låsekiler, låsesylindere, låser, stenger osv.)

  • Helserisikoen reduseres drastisk med Human Technology®

  • Produktet er derfor ideelt å bruke innvendig i kupeen
Instruksjoner

Se produktinformasjonen før bruk. Rist godt før bruk. Spray delene som skal behandles.

Kjemisk base

Polyolefin

Oljebasis

PAO-Polyalfaolefin

Farge

Beige

Lukt

Oljete

Tetthet

0,855 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens

200 °C

Min. flammepunkt

-80 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

17,8 cSt

Silikonfri

Ja

Harpiksfri

Ja

Innhold

400 ml

Beholder

Sprayboks

Vekt av innhold

255 g

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger