Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flytende fett Flow
Syntetisk aktivt væskefett av høy kvalitet med PTFE. Glimrende krypeegenskaper, smøring og korrosjonsbeskyttelse. Ideell langvarig pleie for alle bevegelige metallkomponenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Meget god korrosjonsbeskyttelse og slitasjebeskyttelse på grunn av formelen med kaliumsammensetning
- Reduserer friksjon selv under ekstreme forhold ved bruk av PTFE
- Svært god krypeeffekt
- Termisk stabil fra -40 °C til +200°C
- Ingen harpiks- eller limeffekt
- Langtidssmøring av alle bevegelige komponenter (f.eks. dørstropper, seteskinner, ledd, hengsler, glidende deler, bolter, låsekiler, låsesylindere, låser, stenger osv.)
- Helserisikoen reduseres drastisk med Human Technology®
- Produktet er derfor ideelt å bruke innvendig i kupeen
Se produktinformasjonen før bruk. Rist godt før bruk. Spray delene som skal behandles.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.