Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Forhåndsoppladet NiMH-batteri

Forhåndsoppladet NiMH-batteri

Art.-nr. 0827313
EAN 4050382034687

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Fordelene med NiMH-batterier kombinert med fordelene med primærceller

Forhåndsoppladet batteri


Klar til bruk



Kan være i standby i en periode på mer enn ett år uten lading



Lavt nivå av selvutlading


  • Etter et helt år uten last er det en kapasitet på ca. 85 % av den nominelle kapasiteten tilgjengelig

  • Også egnet for bruk i enheter med lavt strømforbruk


Egnet for hurtiglading


Kan lades med vanlige NiMH-batteriladere



For universell bruk


Egnet for bruk i enheter med høyt og lavt strømforbruk (f.eks. digitalkamera eller veggklokke)



Påvirkes ikke av værforhold


Bedre egnet for bruk i lave temperaturer enn vanlige NiMH-batterier



Uten minneeffekt



Kan lades opptil 1000 ganger


Miljøvennlig

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for digitale kameraer, veggklokker, måleapparater og mye mer.

Batteribetegnelse

Baby C; R14; UM2

Nominell spenning

1,2 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

4500 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

NiMH

Produktvekt (per element)

81,500 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger