Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbart NiMH-batteri forhåndsladet
Fordelene med NiMH-batterier kombinert med fordelene med primærceller
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Forhåndsoppladet batteri
Klar til bruk
Kan være i standby i en periode på mer enn ett år uten lading
Lavt nivå av selvutlading
- Etter et helt år uten last er det en kapasitet på ca. 85 % av den nominelle kapasiteten tilgjengelig
- Også egnet for bruk i enheter med lavt strømforbruk
Egnet for hurtiglading
Kan lades med vanlige NiMH-batteriladere
For universell bruk
Egnet for bruk i enheter med høyt og lavt strømforbruk (f.eks. digitalkamera eller veggklokke)
Påvirkes ikke av værforhold
Bedre egnet for bruk i lave temperaturer enn vanlige NiMH-batterier
Uten minneeffekt
Kan lades opptil 1000 ganger
Miljøvennlig
Egnet for digitale kameraer, veggklokker, måleapparater og mye mer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.